昭和コーポレーション
ツバ付足
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法D(mm)
規格寸法(mm)
長穴(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12634879
FG50
50
51
25×50
10×32
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12634888
FG60
60
51
25×60
10×32
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12634897
FG70
70
51
25×70
10×32
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12634906
FG80
80
51
25×80
10×32
25
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
12634915
FG100
100
51
25×100
10×32
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
12634924
FG120
120
51
25×120
10×32
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12634940
FG150
150
51
25×150
10×32
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12634949
FG200
200
51
25×200
10×32
25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
12634958
FG50W32
50
58
32×50
11×36
32
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
12634967
FG60W32
60
58
32×60
11×36
32
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
12634976
FG80W32
80
58
32×80
11×36
32
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
12634985
FG100W32
100
58
32×100
11×36
32
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12634994
FG120W32
120
58
32×120
11×36
32
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12635010
FG150W32
150
58
32×150
11×36
32
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
12635019
FG200W32
200
58
32×200
11×36
32
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください