昭和コーポレーション
ステンレスツバ付足
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
SUS304
長さL(mm)
30
寸法D(mm)
51
規格寸法(mm)
25×30
ボルト径d
W3/8
長穴(mm)
10×15
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※30Lは、吊バンド用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635028
S-FG30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください