昭和コーポレーション
ステンレスツバ付足
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
SUS304
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法D(mm)
規格寸法(mm)
長穴(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635037
S-FG50
50
51
25×50
10×32
25
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
12635046
S-FG60
60
51
25×60
10×32
25
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
12635055
S-FG70
70
51
25×70
10×32
25
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
12635064
S-FG80
80
51
25×80
10×32
25
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
12635080
S-FG100
100
51
25×100
10×32
25
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
12635089
S-FG120
120
51
25×120
10×32
25
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
12635098
S-FG150
150
51
25×150
10×32
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12635107
S-FG200
200
51
25×200
10×32
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12635116
S-FG50W32
50
58
32×50
11×36
32
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
12635125
S-FG60W32
60
58
32×60
11×36
32
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12635134
S-FG80W32
80
58
32×80
11×36
32
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
12635150
S-FG100W32
100
58
32×100
11×36
32
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
12635159
S-FG120W32
120
58
32×120
11×36
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12635168
S-FG150W32
150
58
32×150
11×36
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12635177
S-FG200W32
200
58
32×200
11×36
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください