昭和コーポレーション
ドブメッキツバ付足
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
ドブメッキ
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3
内容量
1個
注意
※ドブメッキ製品をご使用の場合は、オーバータップされたドブメッキのアンカー等をご使用下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法D(mm)
規格寸法(mm)
長穴(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635195
Z-FG50
50
51
25×50
10×32
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
12635204
Z-FG60
60
51
25×60
10×32
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
12635220
Z-FG80
80
51
25×80
10×32
25
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
12635229
Z-FG100
100
51
25×100
10×32
25
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
12635238
Z-FG120
120
51
25×120
10×32
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12635247
Z-FG150
150
51
25×150
10×32
25
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
12635256
Z-FG60W32
60
58
32×60
11×36
32
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
12635265
Z-FG80W32
80
58
32×80
11×36
32
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
12635274
Z-FG100W32
100
58
32×100
11×36
32
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
12635290
Z-FG120W32
120
58
32×120
11×36
32
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
12635299
Z-FG150W32
150
58
32×150
11×36
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください