ターボ用羽子板ボルト

ターボ用羽子板ボルト - 昭和コーポレーションターボ用羽子板ボルト - 昭和コーポレーション
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12635308HAT308030
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
12635317HAT5010050
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
12635326HAT6511565
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
12635335HAT7512575
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
12635344HAT100150100
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
12635360HAT125175125
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
12635369HAT150200150
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
12635378HAT200250200
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
12635387HAT250300250
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
12635396HAT300350300
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする