昭和コーポレーション
ステンレスターボ用羽子板ボルト
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
SUS304
寸法D(mm)
38
寸法P(mm)
20
ボルト径d
W3/8
長穴(mm)
8.5×13
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635405
S-HAT30
80
30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
12635414
S-HAT50
100
50
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
12635430
S-HAT65
115
65
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
12635439
S-HAT75
125
75
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
12635448
S-HAT100
150
100
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12635457
S-HAT125
175
125
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
12635466
S-HAT150
200
150
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
12635475
S-HAT200
250
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
12635484
S-HAT250
300
250
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12635500
S-HAT300
350
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください