ドブメッキターボ用羽子板ボルト

ドブメッキターボ用羽子板ボルト - 昭和コーポレーションドブメッキターボ用羽子板ボルト - 昭和コーポレーション
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17内容量1個
注意
※ドブメッキ製品をご使用の場合は、オーバータップされたドブメッキのアンカー等をご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12635509Z-HAT5010050
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
12635518Z-HAT7512575
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
12635527Z-HAT100150100
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
12635536Z-HAT150200150
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
12635545Z-HAT200250200
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする