昭和コーポレーション
ビューティークランプ BC本体
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
ユニクロメッキ
寸法(mm)
【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)
35
ボルト
【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)
1~25
板厚t(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635554
BC
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください