昭和コーポレーション
ステンレスビューティークランプ B
振り子内にナットを取り付けています。
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
SUS304
寸法(mm)
【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)
35
ボルト
【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)
1~25
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635658
S-BCB3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください