昭和コーポレーション
ドブメッキビューティークランプ B
振り子内にナットを取り付けています。
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
ドブメッキ
寸法(mm)
【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)
35
適合フランジ厚(mm)
1~25
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635667
Z-BCB3
【吊りボルト】W3/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12635676
Z-BCB4
【吊りボルト】W1/2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください