昭和コーポレーション
ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ
W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
用途
ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
22
適合フランジ厚(mm)
~21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635694
BCHRF15-250
250
200
~200
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
12635710
BCHRF23-480
480
400
~400
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください