昭和コーポレーション
ビューティークランプ吊補強金具
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途
ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質
ユニクロメッキ
寸法M(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635719
BCHR1012-15
1
170
7~15
100~125
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
12635728
BCHR1520-15
1
250
7~15
150~200
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
12635737
BCHR2530-15
1
350
7~15
250~300
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
12635746
BCHR1520-23
2
245
15~21
150~200
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12635755
BCHR2530-23
2
345
15~21
250~300
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください