昭和コーポレーション
ステンレスビューティークランプ吊補強金具
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途
ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質
SUS304
形状
1
寸法M(mm)
75
適合フランジ厚(mm)
7~15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635764
S-BCHR1012-15
170
100~125
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12635780
S-BCHR1520-15
250
150~200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12635789
S-BCHR2530-15
350
250~300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください