曜日別特売

パンチラックB

パンチラックB - 昭和コーポレーションパンチラックB - 昭和コーポレーション
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12635798PLB
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする