昭和コーポレーション
ステンパンチラックA
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
適合フランジ厚(mm)
3~16
板厚t(mm)
2
適合ボルト
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635825
S-PLA
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください