昭和コーポレーション
ネジ込みT字足
用途
ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具
材質
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
4.5
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法P(mm)
53
板厚t(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12635834
TFN
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください