曜日別特売

フラットUバンド

フラットUバンド - 昭和コーポレーションフラットUバンド - 昭和コーポレーション
(1件のレビュー)

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12635859UFB151521.7W3/8513330
オープン
529
582(税込)
当日出荷
12635868UFB202027.2W3/8563930
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
12635877UFB252534W3/8624530
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
12635886UFB323242.7W3/8725530
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
12635895UFB404048.6W3/8826135
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12635904UFB505060.5W3/8947335
オープン
629
692(税込)
当日出荷
12635920UFB656576.3W3/81108935
オープン
669
736(税込)
当日出荷
12635929UFB808089.1W3/812810145
オープン
669
736(税込)
当日出荷
12635938UFB100100114.3W3/815412745
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
12635947UFB4*125125139.8W1/218515555
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
12635956UFB4*150150165.2W1/220917955
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12635965UFB4*200200216.3W1/226123155
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
12635974UFB3*125125139.8W3/818015545
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
12635990UFB3*150150165.2W3/820417945
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
12635999UFB3*200200216.3W3/825623145
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12635904
2024-10-29
用途: マフラーの吊り下げ
ピデスアート製造業

届きましたが選び方を間違ったみたいでサイズ違いでした(^◇^;)
次はワンサイズ小さめを注文しようと思います。
今回はカットして溶接し直して使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする