ステンレスフラットUバンド

ステンレスフラットUバンド - 昭和コーポレーションステンレスフラットUバンド - 昭和コーポレーション

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304内容量1個
注意
※ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12636008S-UFB151521.7W3/8513330
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
12636017S-UFB202027.2W3/8563930
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
12636026S-UFB252534W3/8624530
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12636035S-UFB323242.7W3/8725530
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12636044S-UFB404048.6W3/8826135
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12636060S-UFB505060.5W3/8947335
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12636069S-UFB656576.3W3/81108935
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12636078S-UFB808089.1W3/812810145
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
12636087S-UFB100100114.3W3/815412745
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12636096S-UFB4*125125139.8W1/218515555
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
12636105S-UFB4*150150165.2W1/220917955
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12636114S-UFB4*200200216.3W1/226123155
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
12636130S-UFB3*125125139.8W3/818015545
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
12636139S-UFB3*150150165.2W3/820417945
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
12636148S-UFB3*200200216.3W3/825623145
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする