昭和コーポレーション
ドブメッキフラットUバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ドブメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12636157
Z-UFB15
51
30
33
21.7
15
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
12636166
Z-UFB20
56
30
39
27.2
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12636175
Z-UFB25
62
30
45
34
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
12636184
Z-UFB32
72
30
55
42.7
32
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
12636200
Z-UFB40
82
35
61
48.6
40
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
12636209
Z-UFB50
94
35
73
60.5
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
12636218
Z-UFB65
110
35
89
76.3
65
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
12636227
Z-UFB80
128
45
101
89.1
80
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12636236
Z-UFB100
154
45
127
114.3
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12636245
Z-UFB4*125
185
55
155
139.8
125
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
12636254
Z-UFB4*150
209
55
179
165.2
150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
12636270
Z-UFB4*200
261
55
231
216.3
200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
12636279
Z-UFB3*125
180
45
155
139.8
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12636288
Z-UFB3*150
204
45
179
165.2
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12636297
Z-UFB3*200
256
45
231
216.3
200
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください