曜日別特売

防振Uバンド

防振Uバンド - 昭和コーポレーション防振Uバンド - 昭和コーポレーション
(1件のレビュー)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質ユニクロメッキゴム厚(mm)10内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12636306UFB20B1076305927.220
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
12636315UFB25B108230653425
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
12636324UFB32B1092307542.732
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
12636340UFB40B10102358148.640
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
12636349UFB50B10114359360.550
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12636358UFB65B101303510976.365
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
12636367UFB80B101484512189.180
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
12636376UFB100B1017445147114.3100
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
12636385UFB4*125B1020555175139.8125
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
12636394UFB4*150B1022955199165.2150
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
12636410UFB3*125B1020045175139.8125
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
12636419UFB3*150B1022445199165.2150
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12636419
2023-07-06
用途: 冷却水ポンプ 配管振動対策に使用
有限会社ワシズ空調設備電気・ガス・熱供給・水道業

取付前後では微振動軽減有り 防振ゴムとバンド部分施工が上手くいくよう設計されていて施工性良かった さらに追加で注文予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする