曜日別特売

スパイラル用Uバンド

スパイラル用Uバンド - 昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド - 昭和コーポレーション

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12636550UFB75SP116897875
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
12636559UFB100SP142114103100
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12636568UFB125SP166139128125
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
12636577UFB150SP192164153150
オープン
689
758(税込)
当日出荷
12636586UFB175SP216189178175
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
12636595UFB200SP242214203200
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
12636604UFB225SP268240229225
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
12636620UFB250SP292265254250
オープン
849
934(税込)
当日出荷
12636629UFB275SP318290279275
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
12636638UFB300SP342315304300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする