昭和コーポレーション
ステンレススパイラル用Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
寸法C(mm)
45
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12636647
S-UFB75SP
116
89
78
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12636656
S-UFB100SP
142
114
103
100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
12636665
S-UFB125SP
166
139
128
125
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12636674
S-UFB150SP
192
164
153
150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
12636690
S-UFB175SP
216
189
178
175
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
12636699
S-UFB200SP
242
214
203
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12636708
S-UFB225SP
268
240
229
225
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
12636717
S-UFB250SP
292
265
254
250
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
12636726
S-UFB275SP
318
290
279
275
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
12636735
S-UFB300SP
342
315
304
300
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください