昭和コーポレーション
KPN Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
ボルト径d
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12636744
UFB40KPN
100
72
61
40
2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
12636760
UFB50KPN
112
84
73
50
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12636769
UFB65KPN
128
100
89
65
2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
12636778
UFB75KPN
140
113
102
75
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
12636787
UFB100KPN
168
140
129
100
2
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
12636796
UFB3*125KPN
194
169
156
125
2.9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12636805
UFB3*150KPN
222
196
183
150
2.9
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください