昭和コーポレーション
ステンレスKPN Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
ボルト径d
W3/8
材質
SUS304
寸法C(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12636814
S-UFB40KPN
40
61
100
72
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12636830
S-UFB50KPN
50
73
112
84
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
12636839
S-UFB65KPN
65
89
128
100
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12636848
S-UFB75KPN
75
102
140
113
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12636857
S-UFB100KPN
100
129
168
140
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12636866
S-UFB3*125KPN
125
156
194
169
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
12636875
S-UFB3*150KPN
150
183
222
196
3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください