昭和コーポレーション
SC-ELフラットUボルト
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質
【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
内容量
1個
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12636884
UB13suEL
46
23
1.5
25
53.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
12636900
UB20suEL
54
26
1.5
25
59.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
12636909
UB25suEL
60
26
1.5
25
66.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12636918
UB15EL
54
26
1.5
25
59.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12636927
UB20EL
60
26
1.5
25
66.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12636936
UB30suEL
66
26
1.5
25
72.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12636945
UB40suEL
75
25
1.5
25
83
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
12636954
UB50suEL
81
25
1.5
25
89
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
12636970
UB60suEL
93
25
1.5
25
101
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
12636979
UB75suEL
113
30
1.5
25
116
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
12636988
UB80suEL
126
30
1.5
25
129
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
12636997
UB100suEL
151
30
1.5
25
154
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
12637006
UB125suEL
187
40
1.8
30
190
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
12637015
UB150suEL
214
40
1.8
30
218
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください