昭和コーポレーション
ステンレスSC-ELフラットUボルト
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質
【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
内容量
1個
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12637024
S-UB13suEL
46
23
1.5
25
53.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12637040
S-UB20suEL
54
26
1.5
25
59.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12637049
S-UB25suEL
60
26
1.5
25
66.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12637058
S-UB15EL
54
26
1.5
25
59.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12637067
S-UB20EL
60
26
1.5
25
66.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12637076
S-UB30suEL
66
26
1.5
25
72.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12637085
S-UB40suEL
75
25
1.5
25
83
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
12637094
S-UB50suEL
81
25
1.5
25
89
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12637110
S-UB60suEL
93
25
1.5
25
101
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12637119
S-UB75suEL
113
30
1.5
25
116
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12637128
S-UB80suEL
126
30
1.5
25
129
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12637137
S-UB100suEL
151
30
1.5
25
154
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12637146
S-UB125suEL
187
40
1.8
30
190
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12637155
S-UB150suEL
214
40
1.8
30
218
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください