昭和コーポレーション
ステンレスSSデップUボルト
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途
ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質
【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)
25
ボルト径d
W3/8
内容量
1個
注意
※常温60℃までの配管用です。
※最大締付トルク2.94(N・m)として下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12637286
S-UB13suSS-G
73
41
30
28
15.88
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12637295
S-UB20suSS-G
73
44
30
34
22.22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12637304
S-UB25suSS-G
73
49
30
41
28.58
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12637320
S-UB15SS-G
73
46
30
34
21.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12637329
S-UB20SS-G
73
51
30
40
27.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12637338
S-UB30suSS-G
73
57
30
46
34
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12637347
S-UB40suSS-G
88
66
30
56
42.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
12637356
S-UB50suSS-G
88
72
30
62
48.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12637365
S-UB60suSS-G
114
83
30
74
60.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12637374
S-UB75suSS-G
114
105
35
88
76.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12637390
S-UB80suSS-G
140
115
35
101
89.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12637399
S-UB100suSS-G
165
143
35
126
114.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください