昭和コーポレーション
PC Uボルト
有色クロメート仕上げとなります。
用途
外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質
有色クロメート仕上
ボルト径d
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12637408
UB15PC
45
25
38
25.7
15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12637417
UB20PC
52
25
43
31.2
20
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
12637426
UB25PC
60
25
51
37.6
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
12637435
UB32PC
71
30
59
46.3
32
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
12637444
UB40PC
76
30
65
52.2
40
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12637460
UB50PC
88
30
78
64.1
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12637469
UB65PC
113
35
92
79.9
65
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
12637478
UB80PC
123
35
103
92.7
80
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
12637487
UB100PC
146
35
129
118.3
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください