昭和コーポレーション
ステンレスPC Uボルト
用途
外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質
SUS304
ボルト径d
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12637496
S-UB15PC
45
25
38
25.7
15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
12637505
S-UB20PC
52
25
43
31.2
20
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
12637514
S-UB25PC
60
25
51
37.6
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12637530
S-UB32PC
71
30
59
46.3
32
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
12637539
S-UB40PC
76
30
65
52.2
40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12637548
S-UB50PC
88
30
78
64.1
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
12637557
S-UB65PC
113
35
92
79.9
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12637566
S-UB80PC
123
35
103
92.7
80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12637575
S-UB100PC
146
35
129
118.3
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください