スーパーSレベルバンド

スーパーSレベルバンド - 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド - 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド - 昭和コーポレーション

上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。

用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12637584LBS40-100S15510048.64085
オープン
589
648(税込)
当日出荷
12637600LBS40-120S15512048.64085
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
12637609LBS40-150S15515048.64085
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
12637618LBS40-200S15520048.64085
オープン
729
802(税込)
当日出荷
12637627LBS50-100S17510060.550105
オープン
589
648(税込)
当日出荷
12637636LBS50-120S17512060.550105
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
12637645LBS50-150S17515060.550105
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
12637654LBS50-200S17520060.550105
オープン
729
802(税込)
当日出荷
12637670LBS65-100S19010076.365120
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12637679LBS65-120S19012076.365120
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12637688LBS65-150S19015076.365120
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
12637697LBS65-200S19020076.365120
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
12637706LBS80-100S19010089.180120
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12637715LBS80-120S19012089.180120
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12637724LBS80-150S19015089.180120
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
12637740LBS80-200S19020089.180120
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
12637749LBS100-100S225100114.3100155
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
12637758LBS100-120S225120114.3100155
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
12637767LBS100-150S225150114.3100155
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
12637776LBS100-200S225200114.3100155
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする