ステンレススーパーSレベルバンド

ステンレススーパーSレベルバンド - 昭和コーポレーションステンレススーパーSレベルバンド - 昭和コーポレーションステンレススーパーSレベルバンド - 昭和コーポレーション

上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。

用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12637785S-LBS40-120S15512048.64085
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
12637794S-LBS40-150S15515048.64085
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
12637810S-LBS50-120S17512060.550105
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
12637819S-LBS50-150S17515060.550105
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
12637828S-LBS65-120S19012076.365120
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
12637837S-LBS65-150S19015076.365120
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12637846S-LBS80-120S19012089.180120
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
12637855S-LBS80-150S19015089.180120
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
12637864S-LBS100-120S225120114.3100155
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
12637880S-LBS100-150S225150114.3100155
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする