昭和コーポレーション
スーパーSレベルバンドD型
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途
排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
135
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
115
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
適合サイズ(A)
15~25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12637925
LBS-S10DS
100
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
12637934
LBS-S12DS
120
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
12637950
LBS-S15DS
150
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください