昭和コーポレーション
スーパーSレベルバンドD型
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途
排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W3/8
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12637986
LBS-B10DS
190
100
120
170
25
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
12637995
LBS-B12DS
190
120
120
170
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12638004
LBS-B15DS
190
150
120
170
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
12638020
LBS-C10DS
240
100
170
220
32
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
12638029
LBS-C12DS
240
120
170
220
32
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
12638038
LBS-C15DS
240
150
170
220
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください