曜日別特売

吊式ローラーバンドタン付

吊式ローラーバンドタン付 - 昭和コーポレーション吊式ローラーバンドタン付 - 昭和コーポレーション

ローラーの玉(15A~25A)はスチール製です。

用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】スチールボルト【吊りボルト】W3/8寸法W(mm)25板厚t(mm)1.6締付BN6×20内容量1個
注意
※(H)は参考寸法です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
適合サイズ(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12638090RBNHT2070~27.215~20
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
12638099RBNHT2575~3425
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする