昭和コーポレーション
吊式ローラーバンドタン付
ローラーの玉(32A~150A)は鋳物製です。
用途
蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質
【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
内容量
1個
注意
※(H)は参考寸法です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ボルト
寸法W(mm)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12638108
RBNHT40
90
【吊りボルト】W3/8
25
~48.6
2.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12638117
RBNHT50
93
【吊りボルト】W3/8
25
~60.5
2.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12638126
RBNHT65
107
【吊りボルト】W3/8
32
~76.3
2.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12638135
RBNHT80
110
【吊りボルト】W3/8
32
~89.1
2.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
12638144
RBNHT100
128
【吊りボルト】W3/8
32
~114.3
2.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
12638160
RBNHT125
165
【吊りボルト】W1/2
38
~139.8
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
12638169
RBNHT150
187
【吊りボルト】W1/2
50
~165.2
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください