昭和コーポレーション
ローラー金物ワッパー付
ローラーの玉はすべて鋳物製です。
用途
蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質
【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
49(20A使用)、53(25A使用)
65(32A使用)、68(40A使用)
71
92
98
112
138
適合管径(Φmm)
選択してください
27.2~34
42.7~48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12638178
RK25W
49(20A使用)、53(25A使用)
9
25
75
27.2~34
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12638187
RK40W
65(32A使用)、68(40A使用)
11
32
95
42.7~48.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12638196
RK50W
71
11
32
105
60.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
12638205
RK65W
92
11
38
125
76.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
12638214
RK80W
98
11
38
140
89.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
12638230
RK100W
112
14
38
175
114.3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12638239
RK125W
138
14
38
200
139.8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください