曜日別特売

六角ノブボルト

六角ノブボルト - ラクテム六角ノブボルト - ラクテム六角ノブボルト - ラクテム六角ノブボルト - ラクテム
(1件のレビュー)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。

用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12630119HNB5-10101524535
オープン
129
142(税込)
当日出荷
12630128HNB5-15151524535
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
12630137HNB5-20201524535
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
12630146HNB5-25251524535
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
12630155HNB5-30301524535
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
12630164HNB6-10101524535
オープン
139
153(税込)
当日出荷
12630180HNB6-15151524535
オープン
139
153(税込)
当日出荷
12630189HNB6-20201524535
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
12630198HNB6-25251524535
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
12630207HNB6-30301524535
オープン
139
153(税込)
当日出荷
12630216HNB8-15151726742
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
12630225HNB8-20201726742
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12630234HNB8-25251726742
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12630250HNB8-30301726742
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12630259HNB8-40401726742
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12630268HNB8-50501726742
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12630277HNB10-30301830845
オープン
279
307(税込)
当日出荷
12630286HNB10-40401830845
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
12630295HNB10-50501830845
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
12630304HNB12-30302033950
オープン
369
406(税込)
当日出荷
12630320HNB12-40402033950
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
12630329HNB12-50502033950
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12630207
2023-02-18
用途: 天体望遠鏡部品の取り付け・固定用途に使用
鉱業

最近は、1/4インチボルトに替わり六角レンチを使用してM6ボルトを固定する箇所が多い天体望遠鏡の部品取り付けにおいて、工具を使わなくても済むように、こうしたノブボルトを使用することが多くなりました。ノブのサイズが適当で、価格も比較的安価で入手できますので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする