ラクテム
六角ノブナット
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途
工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
真鍮(BSBM)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12630338
HNN5
15
24
5
35
31.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12630374
HNN12
20
33
9
50
44.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
12630347
HNN6
15
24
5
35
31.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
12630356
HNN8
17
26
7
42
37.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
12630365
HNN10
18
30
8
45
40.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください