曜日別特売

超硬ソリッドアンギュラカッターロング

超硬ソリッドアンギュラカッターロング - EIKO(栄工舎)

ソリッドのアンギュラカッターロング

用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)130表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
角度(°)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12652720CSACLS+15x4564515
58,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
12652729CSACLS+20x45104520
78,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
12652738CSACLS+25x45124525
124,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
12652747CSACLS+30x45124530
130,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
12652756CSACLS+15x6066015
61,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
12652765CSACLS+20x60106020
80,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
12652774CSACLS+25x60126025
130,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
12652790CSACLS+30x60126030
135,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする