曜日別特売

超硬ソリッドキーシードカッター

超硬ソリッドキーシードカッター - EIKO(栄工舎)

ソリッドのキーシードカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035内容量1本
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12653815CSKC+2x0.340320.3
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12653824CSKC+2x0.440320.4
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12653840CSKC+2x0.540320.5
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653849CSKC+2x0.640320.6
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653858CSKC+2x0.740320.7
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653867CSKC+2x0.840320.8
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653876CSKC+2x0.940320.9
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653885CSKC+2x140321
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653894CSKC+2x1.140321.1
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
12653910CSKC+2x1.240321.2
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
12653919CSKC+2.5x0.34032.50.3
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12653928CSKC+2.5x0.44032.50.4
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12653937CSKC+2.5x0.54032.50.5
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653946CSKC+2.5x0.64032.50.6
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653955CSKC+2.5x0.74032.50.7
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653964CSKC+2.5x0.84032.50.8
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653980CSKC+2.5x0.94032.50.9
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653989CSKC+2.5x14032.51
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12653998CSKC+2.5x1.14032.51.1
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
12654007CSKC+2.5x1.24032.51.2
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
12654016CSKC+3x0.350330.3
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12654025CSKC+3x0.450330.4
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12654034CSKC+3x0.550330.5
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654050CSKC+3x0.650330.6
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654059CSKC+3x0.750330.7
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654068CSKC+3x0.850330.8
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654077CSKC+3x0.950330.9
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654086CSKC+3x150331
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654095CSKC+3x1.150331.1
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654104CSKC+3x1.250331.2
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654120CSKC+3x1.350331.3
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654129CSKC+3x1.450331.4
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654138CSKC+3x1.550331.5
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654147CSKC+4x0.350340.3
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12654156CSKC+4x0.450340.4
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12654165CSKC+4x0.550340.5
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654174CSKC+4x0.650340.6
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654190CSKC+4x0.750340.7
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654199CSKC+4x0.850340.8
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654208CSKC+4x0.950340.9
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654217CSKC+4x150341
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12654226CSKC+4x1.150341.1
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654235CSKC+4x1.250341.2
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654244CSKC+4x1.350341.3
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654260CSKC+4x1.450341.4
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654269CSKC+4x1.550341.5
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654278CSKC+4x1.650341.6
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654287CSKC+4x1.750341.7
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654296CSKC+4x1.850341.8
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12654305CSKC+4x1.950341.9
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする