超硬キーシードカッター ショートタイプ

超硬キーシードカッター ショートタイプ - EIKO(栄工舎)

超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)

用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート内容量1本
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12657900CKCAS+10x0.85010100.8+0.3/+0.18
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12657909CKCAS+10x15010101+0.3/+0.18
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12657918CKCAS+10x1.25010101.2+0.3/+0.18
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12657927CKCAS+10x1.55010101.5+0.3/+0.18
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12657936CKCAS+10x25010102+0.3/+0.18
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12657945CKCAS+10x2.55010102.5+0.3/+0.18
27,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12657954CKCAS+10x35010103+0.3/+0.18
27,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12657970CKCAS+10x45010104+0.3/+0.18
28,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12657979CKCAS+12x0.85010120.8+0.3/+0.18
28,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12657988CKCAS+12x15010121+0.3/+0.18
28,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12657997CKCAS+12x1.25010121.2+0.3/+0.18
28,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12658006CKCAS+12x1.55010121.5+0.3/+0.18
28,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12658015CKCAS+12x25010122+0.3/+0.18
28,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12658024CKCAS+12x2.55010122.5+0.3/+0.18
28,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12658040CKCAS+12x35010123+0.3/+0.18
28,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12658049CKCAS+12x3.55010123.5+0.3/+0.18
29,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12658058CKCAS+12x45010124+0.3/+0.18
29,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12658067CKCAS+15x0.85512150.8+0.3/+0.18
29,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12658076CKCAS+15x15512151+0.3/+0.18
29,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12658085CKCAS+15x1.25512151.2+0.3/+0.18
29,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658094CKCAS+15x1.55512151.5+0.3/+0.18
29,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658110CKCAS+15x25512152+0.3/+0.18
29,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658119CKCAS+15x2.55512152.5+0.3/+0.18
30,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658128CKCAS+15x35512153+0.3/+0.18
30,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658137CKCAS+15x3.55512153.5+0.3/+0.18
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658146CKCAS+15x45512154+0.3/+0.18
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658155CKCAS+16x0.85512160.8+0.3/+0.18
29,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12658164CKCAS+16x15512161+0.3/+0.18
29,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12658180CKCAS+16x1.25512161.2+0.3/+0.18
30,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658189CKCAS+16x1.55512161.5+0.3/+0.18
30,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658198CKCAS+16x25512162+0.3/+0.18
30,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658207CKCAS+16x2.55512162.5+0.3/+0.18
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658216CKCAS+16x35512163+0.3/+0.18
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658225CKCAS+16x3.55512163.5+0.3/+0.18
32,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12658234CKCAS+16x45512164+0.3/+0.18
32,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12658250CKCAS+18x0.85512180.8+0.35/+0.21
30,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658259CKCAS+18x15512181+0.35/+0.21
30,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658268CKCAS+18x1.25512181.2+0.35/+0.21
31,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658277CKCAS+18x1.55512181.5+0.35/+0.21
31,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658286CKCAS+18x25512182+0.35/+0.21
31,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12658295CKCAS+18x2.55512182.5+0.35/+0.21
31,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12658304CKCAS+18x35512183+0.35/+0.21
31,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12658320CKCAS+18x3.55512183.5+0.35/+0.21
32,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12658329CKCAS+18x45512184+0.35/+0.21
32,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12658338CKCAS+20x0.86012200.8+0.35/+0.21
35,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12658347CKCAS+20x16012201+0.35/+0.21
35,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12658356CKCAS+20x1.26012201.2+0.35/+0.21
36,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12658365CKCAS+20x1.56012201.5+0.35/+0.21
36,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12658374CKCAS+20x26012202+0.35/+0.21
36,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12658390CKCAS+20x2.56012202.5+0.35/+0.21
37,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする