曜日別特売

超硬ミニコーナーRカッター

超硬ミニコーナーRカッター - EIKO(栄工舎)

超硬ミニコーナーRカッター

用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12660036CMCRC+0.55041.52.7
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12660045CMCRC+0.755041.53.2
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12660054CMCRC+15041.53.7
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12660070CMCRC+1.255041.54.2
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12660079CMCRC+1.55061.54.7
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12660088CMCRC+1.755061.55.2
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12660097CMCRC+25061.55.7
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12660106CMCRC+2.256061.56.2
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12660115CMCRC+2.56061.56.7
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12660124CMCRC+2.756061.57.2
31,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
12660140CMCRC+36081.57.7
31,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
12660149CMCRC+3.5708210
41,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
12660158CMCRC+4708211
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12660167CMCRC+4.5708212
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
12660176CMCRC+58010213
57,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
12660185CMCRC+68010215
65,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
12660194CMCRC+78010217
80,400
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
12660210CMCRC+88010219
87,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする