曜日別特売

超硬コーナーRカッター

超硬コーナーRカッター - EIKO(栄工舎)

超硬コーナーRカッター

用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05内容量1本
全26種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12660219CCRC+0.560858
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660228CCRC+0.7560858
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660237CCRC+160858
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660246CCRC+1.2560858
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660255CCRC+1.57010510
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12660264CCRC+1.757010510
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12660280CCRC+27010510
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12660289CCRC+2.57512512
44,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
12660298CCRC+310016(切欠き付)1018
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
12660307CCRC+3.510016(切欠き付)1120
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12660316CCRC+410016(切欠き付)1222
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12660325CCRC+4.512020(切欠き付)1224
40,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
12660334CCRC+512020(切欠き付)1325
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12660350CCRC+612025(切欠き付)1428
43,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
12660359CCRC+712025(切欠き付)1531
50,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12660368CCRC+813025(切欠き付)1533
52,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12660377CCRC+913032(切欠き付)1737
58,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
12660386CCRC+1013032(切欠き付)2042
67,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
12660395CCRC+1113032(切欠き付)2044
81,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
12660404CCRC+1215032(切欠き付)2248
88,700
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
12660420CCRC+1315032(切欠き付)2250
101,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
12660429CCRC+1415042(切欠き付)2252
111,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
12660438CCRC+1515042(切欠き付)2254
125,100
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
12660447CCRC+1617042(切欠き付)2256
146,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
12660456CCRC+1817042(切欠き付)2260
161,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
12660465CCRC+2017042(切欠き付)2264
176,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする