八幡ねじ
ステンレスサッシ木ねじ
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途
サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質
ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12661436
3.5×20
1セット(16本×5パック)
20
ブロンズ
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661445
3.5×32
1セット(12本×5パック)
32
黒
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661454
3.8×32
1セット(12本×5パック)
32
シルバー
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661470
3.5×20
1セット(16本×5パック)
20
黒
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661479
3.5×25
1セット(12本×5パック)
25
白
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661488
3.5×32
1セット(12本×5パック)
32
ブロンズ
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661497
3.5×32
1セット(12本×5パック)
32
シルバー
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661506
3.1×20
1セット(16本×5パック)
20
白
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661515
3.5×25
1セット(12本×5パック)
25
黒
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661524
3.8×25
1セット(12本×5パック)
25
シルバー
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661540
3.5×25
1セット(12本×5パック)
25
ブロンズ
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661549
3.5×20
1セット(16本×5パック)
20
シルバー
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661558
3.1×16
1セット(16本×5パック)
16
ブロンズ
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661567
3.1×25
1セット(16本×5パック)
25
シルバー
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661576
3.1×20
1セット(16本×5パック)
20
ブロンズ
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661585
3.1×20
1セット(16本×5パック)
20
黒
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661594
3.5×25
1セット(12本×5パック)
25
シルバー
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661610
3.1×16
1セット(16本×5パック)
16
黒
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661619
3.1×20
1セット(16本×5パック)
20
シルバー
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661628
3.1×16
1セット(16本×5パック)
16
シルバー
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661637
3.1×20
1セット(90本×5パック)
20
ブロンズ
3.1
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661646
3.1×20
1セット(90本×5パック)
20
黒
3.1
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661655
3.5×25
1セット(50本×5パック)
25
白
3.5
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661664
3.5×25
1セット(55本×5パック)
25
黒
3.5
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661680
3.5×25
1セット(55本×5パック)
25
ブロンズ
3.5
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661689
3.1×20
1セット(70本×5パック)
20
白
3.1
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661698
3.1×20
1セット(90本×5パック)
20
シルバー
3.1
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661707
3.5×25
1セット(55本×5パック)
25
シルバー
3.5
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください