八幡ねじ
超低頭 木ねじ ニッケル
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途
主に装飾用として使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
頭部形状
超低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12661716
4.1×25
1セット(40本×5パック)
25
4.1
¥
1,195
¥
1,315
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661725
3.8×20
1セット(50本×5パック)
20
3.8
¥
1,195
¥
1,315
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661750
3.8×16
1セット(56本×5パック)
16
3.8
¥
1,195
¥
1,315
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661759
3.8×25
1セット(20本×5パック)
25
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661768
4.5×38
1セット(10本×5パック)
38
4.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661777
3.5×25
1セット(20本×5パック)
25
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661786
3.8×32
1セット(14本×5パック)
32
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661795
3.8×20
1セット(20本×5パック)
20
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661804
5.1×45
1セット(6本×5パック)
45
5.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661820
4.5×32
1セット(10本×5パック)
32
4.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661829
3.1×16
1セット(28本×5パック)
16
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661838
3.1×20
1セット(24本×5パック)
20
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661847
3.5×20
1セット(20本×5パック)
20
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661856
3.8×16
1セット(20本×5パック)
16
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661865
2.7×16
1セット(28本×5パック)
16
2.7
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661874
3.1×13
1セット(28本×5パック)
13
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661890
2.7×13
1セット(30本×5パック)
13
2.7
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661899
4.1×32
1セット(10本×5パック)
32
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661908
4.1×20
1セット(14本×5パック)
20
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661917
4.1×25
1セット(12本×5パック)
25
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661926
5.1×38
1セット(6本×5パック)
38
5.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661935
4.1×16
1セット(16本×5パック)
16
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661944
3.5×16
1セット(20本×5パック)
16
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661734
4.5×32
1セット(26本×5パック)
32
4.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください