八幡ねじ
超低頭 木ねじ ブロンズ
材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途
主に装飾用として使用。
材質
鉄
表面処理
ブロンズめっき
頭部形状
超低頭
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12661960
3.1×16
1セット(76本×5パック)
16
3.1
¥
1,335
¥
1,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661969
3.8×25
1セット(40本×5パック)
25
3.8
¥
1,335
¥
1,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661978
3.8×25
1セット(20本×5パック)
25
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661987
4.5×38
1セット(10本×5パック)
38
4.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12661996
3.5×25
1セット(20本×5パック)
25
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662005
3.8×32
1セット(14本×5パック)
32
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662014
3.8×20
1セット(20本×5パック)
20
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662030
5.1×45
1セット(6本×5パック)
45
5.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662039
3.1×20
1セット(24本×5パック)
20
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662048
3.1×16
1セット(28本×5パック)
16
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662057
3.5×20
1セット(20本×5パック)
20
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662066
3.8×16
1セット(20本×5パック)
16
3.8
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662075
2.7×16
1セット(28本×5パック)
16
2.7
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662084
4.5×32
1セット(10本×5パック)
32
4.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662100
4.1×32
1セット(10本×5パック)
32
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662109
4.1×25
1セット(12本×5パック)
25
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662118
4.1×20
1セット(14本×5パック)
20
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662127
2.7×13
1セット(30本×5パック)
13
2.7
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662136
3.5×16
1セット(20本×5パック)
16
3.5
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662145
4.1×16
1セット(16本×5パック)
16
4.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662154
5.1×38
1セット(6本×5パック)
38
5.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662170
3.1×13
1セット(28本×5パック)
13
3.1
¥
850
¥
935
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください