八幡ねじ
木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。
材質
鉄
呼び
3.8
表面処理
ユニクロめっき
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662179
3.8×25
1セット(18本×5パック)
25
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
12662188
3.8×28
1セット(16本×5パック)
28
¥
750
¥
825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662197
3.8×41
1セット(10本×5パック)
41
¥
750
¥
825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662206
3.8×32
1セット(12本×5パック)
32
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662215
3.8×51
1セット(8本×5パック)
51
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください