八幡ねじ
木用ねじブロンズ
材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途
主に外装に使用される。
材質
鉄
表面処理
ブロンズめっき
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662224
4.2×75
1セット(8本×5パック)
75
4.2
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662240
4.2×65
1セット(8本×5パック)
65
4.2
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662249
3.8×25
1セット(18本×5パック)
25
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662258
3.8×51
1セット(10本×5パック)
51
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662267
3.8×38
1セット(12本×5パック)
38
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662276
3.8×57
1セット(8本×5パック)
57
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662285
3.8×32
1セット(12本×5パック)
32
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662294
3.8×41
1セット(10本×5パック)
41
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662310
3.8×25
1セット(250本×2パック)
25
3.8
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662319
3.8×41
1セット(130本×2パック)
41
3.8
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662328
3.8×32
1セット(180本×2パック)
32
3.8
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662337
3.8×38
1セット(140本×2パック)
38
3.8
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662346
4.2×75
1セット(50本×2パック)
75
4.2
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662355
4.2×65
1セット(60本×2パック)
65
4.2
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662364
3.8×57
1セット(80本×2パック)
57
3.8
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662380
3.8×51
1セット(90本×2パック)
51
3.8
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください