八幡ねじ
木用ねじ黒
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。
材質
鉄
表面処理
塗装
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662434
3.8×25
1セット(16本×5パック)
25
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662450
4.2×75
1セット(4本×5パック)
75
4.2
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662459
3.8×28
1セット(14本×5パック)
28
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662468
4.2×65
1セット(4本×5パック)
65
4.2
¥
750
¥
825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662477
3.8×32
1セット(10本×5パック)
32
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12662486
3.8×41
1セット(8本×5パック)
41
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662495
3.8×51
1セット(6本×5パック)
51
3.8
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662389
5.2×120
1セット(18本×2パック)
120
5.2
取扱い終了
返品不可
12662398
3.8×32
1セット(190本×2パック)
32
3.8
取扱い終了
返品不可
12662407
3.8×25
1セット(225本×2パック)
25
3.8
取扱い終了
返品不可
12662416
3.8×51
1セット(115本×2パック)
51
3.8
取扱い終了
返品不可
12662425
4.2×65
1セット(75本×2パック)
65
4.2
取扱い終了
返品不可
12662504
4.8×90
1セット(35本×2パック)
90
4.8
取扱い終了
返品不可
12662520
3.8×28
1セット(200本×2パック)
28
3.8
取扱い終了
返品不可
12662529
4.2×75
1セット(60本×2パック)
75
4.2
取扱い終了
返品不可
12662538
3.8×38
1セット(160本×2パック)
38
3.8
取扱い終了
返品不可
12662547
3.8×57
1セット(105本×2パック)
57
3.8
取扱い終了
返品不可
12662556
3.8×41
1セット(150本×2パック)
41
3.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください