八幡ねじ
木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
120
呼び
3.8
4.2
4.8
5.2
内容量
選択してください
1セット(4本×5パック)
1セット(6本×5パック)
1セット(8本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(12本×5パック)
1セット(16本×5パック)
1セット(18本×5パック)
1セット(30本×2パック)
1セット(40本×2パック)
1セット(60本×2パック)
1セット(85本×2パック)
1セット(130本×2パック)
1セット(140本×2パック)
1セット(170本×2パック)
1セット(200本×2パック)
1セット(210本×2パック)
1セット(240本×2パック)
1セット(280本×2パック)
1セット(300本×2パック)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662565
4.2×65
1セット(6本×5パック)
65
4.2
¥
650
¥
715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662574
3.8×45
1セット(10本×5パック)
45
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
12662590
3.8×57
1セット(8本×5パック)
57
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662599
3.8×25
1セット(18本×5パック)
25
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662608
3.8×28
1セット(16本×5パック)
28
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662617
3.8×38
1セット(12本×5パック)
38
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662626
3.8×41
1セット(10本×5パック)
41
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662635
3.8×32
1セット(12本×5パック)
32
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662644
3.8×51
1セット(8本×5パック)
51
3.8
¥
650
¥
715
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662660
5.2×120
1セット(4本×5パック)
120
5.2
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662669
4.8×90
1セット(4本×5パック)
90
4.8
¥
750
¥
825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662678
4.2×75
1セット(6本×5パック)
75
4.2
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662687
4.8×90
1セット(40本×2パック)
90
4.8
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662696
3.8×57
1セット(130本×2パック)
57
3.8
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12662705
5.2×120
1セット(30本×2パック)
120
5.2
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662714
3.8×51
1セット(140本×2パック)
51
3.8
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662730
3.8×38
1セット(210本×2パック)
38
3.8
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
12662739
3.8×25
1セット(300本×2パック)
25
3.8
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12662748
3.8×28
1セット(280本×2パック)
28
3.8
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662757
3.8×32
1セット(240本×2パック)
32
3.8
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662766
3.8×41
1セット(200本×2パック)
41
3.8
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662775
4.2×65
1セット(85本×2パック)
65
4.2
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662784
3.8×45
1セット(170本×2パック)
45
3.8
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662800
4.2×75
1セット(60本×2パック)
75
4.2
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください